Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku NiMH 2,4V ACCU #59004661


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku NiMH 2,4V ACCU #59004661
Akku NiMH 2,4V ACCU #59004661
Artikel-Nr.:
     6012B-78879197
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     59004661
EAN/GTIN:
     9008709501331
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Netztrafo
Netztransformator

Akku NiMH 2,4V ACCU #59004661

Ersatzteilbatterie, Spannung: 2,4 V, Kapazität: 2,2 Ah, Ladedauer Erstladung: 20 Stunden, Wiederaufladedauer: 10 Stunden, Akku mit besten Materialeigenschaften und langer Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
1000 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, thorn trafo, nimh akku
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,52*
€ 55,82*
€ 5,46*
ab € 42,83*
€ 55,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 44,10*
€ 57,58*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,29*
€ 59,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,14*
€ 60,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.