| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-78885622 Herst.-Nr.: 982949.002 EAN/GTIN: 4051859947202 |
| |
|
| | |
| Einbaugehäuse weiß 982949.002 Befestigungsset zur Leitungseinführung Aufputz. Serie CENTRYXX IP40 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Länge: | 90 mm | Breite: | 100 mm | Höhe: | 18 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,73* | € 16,71* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,77* | € 16,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,98* | € 16,99* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,75* | € 18,08* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 14,48* | € 18,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|