| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-78961347 Herst.-Nr.: 1220795 EAN/GTIN: 4047084448775 |
| |
|
| | |
| Kontrastsensor KTX-WB9A64225AZZZZ Kontrastsensoren, KTX Prime, KTX-WB9A64225AZZZZ, Lichtsender: LED, RGB, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Teach-in Verfahren: 1-Punkt-Teach-in, 2-Punkt-Teach-in, Teach-in dynamisch, Auto-Modus, Tastweite: 70 mm, Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN, Lichtfleckgröße: Ø 10 mm, Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig, Gerätetyp: Standard, Lichtflecklage: Rund, groß, Lichtaustritt: Kurze Geräteseite, Auslieferungszustand: 2-Punkt-Teach-in, Gehäusematerial: Kunststoff Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 10,8 V | Breite des Sensors: | 30 mm | Höhe des Sensors: | 53 mm | Länge des Sensors: | 78,5 mm | Gehäusebauform: | Sonderbauform | Leerlaufstrom: | 100 mA | Schaltfrequenz: | 50000 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 591,91* | € 677,33* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 595,91* | € 677,86* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 600,20* | € 683,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|