Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssteuerung FX3-XTIO84012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitssteuerung FX3-XTIO84012
Artikel-Nr.:
     6012B-78967720
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1050618
EAN/GTIN:
     4047084472916
Suchbegriffe:
Sicherheitssteuerungen
sick sicherheitssteuerung
sicherheitssteuerungen

Sicherheitssteuerung FX3-XTIO84012

Sicherheitssteuerungen, Flexi Soft, FX3-XTIO84012, Modul: I/O-Modul, Sichere Eingänge: 8, Sichere Ausgänge: 4, Flexi-Loop-kompatibel: ja, Anschlussart: Zugfederklemmen, Schutzlack für erhöhte Umweltanforderungen: ja
Weitere Informationen:
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Breite:
22,5 mm
Höhe:
96,5 mm
Tiefe:
120,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 631,42*
€ 701,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 641,75*
€ 706,71*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,71*
€ 840,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,39*
€ 826,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,53*
€ 811,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,44*
€ 793,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,75*
€ 763,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.