Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker M12 - IP67 21032811405


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker M12 - IP67 21032811405
Stecker M12 - IP67 21032811405
Artikel-Nr.:
     6012B-79059880
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21032811405
EAN/GTIN:
     5713140137462
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m12 4pol
sensorsteckverbinder m12
sensorsteckverbinder

Stecker M12 - IP67 21032811405

Kabelsteckverbinder, gerade, Stift, D-Kodierung, HARAX Anschlusstechnik, Polyamid, Kontakte: 4, Messing, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,14...0,34 mm², Bemessungsstrom: 4 A, Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, Schutzart: IP65 / IP67, im gesteckten Zustand
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
4,5..8,8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsspannung:
50 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..0,34 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,44*
€ 21,91*
5 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,2361*
€ 22,0249*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,98*
€ 22,60*
4 Tage
4
€ 6,95*
ab € 18,2993*
€ 24,7062*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,74*
€ 24,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21 03 282 2405
ab € 21,3837*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.