Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISDN-Kabel 10m RJ45/RJ45 (8/4) 4-f. K2422.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ISDN-Kabel 10m RJ45/RJ45 (8/4) 4-f. K2422.10
ISDN-Kabel 10m RJ45/RJ45 (8/4) 4-f. K2422.10
Artikel-Nr.:
     6012B-79068826
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K2422.10
EAN/GTIN:
     4049759055172
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Höreranschlusskabel

ISDN-Kabel 10m RJ45/RJ45 (8/4) 4-f. K2422.10

Rundkabel, Modularkabel schwarz, 2 x RJ45 (8/4) Stecker vergossen, 4-fach belegt
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Ader-Zahl:
4
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,56*
€ 2,76*
5 Tage
397
€ 9,90*
ab € 2,56*
€ 2,76*
€ 5,46*
ab € 2,93*
€ 3,16*
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 3,48*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,33*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.