| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-79094286 Herst.-Nr.: 820395-0127-I EAN/GTIN: 4251394640297 |
|
|
| | |
| Abdeckplatte 80x80 verkehrsws Modul 820395-0127-I Zur Erweiterung von UPk-Anschlussdosen zu UP-Anschlussdosen, passend für alle modularen Abschlussdosen, Oberfläche matt, Farben verkehrsweiß (RAL 9016), reinweiß (RAL 9010) oder perlweiß (RAL 1013), Varianten: verkehrsweiß, reinweiß, perlweiß Weitere Informationen: | | Zentralplatte: | nein | Ausführung: | Datentechnik | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | ja | Farbe: | sonstige | RAL-Nummer: | 9016 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,46* | € 0,73* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 0,488* | € 0,778* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,52* | € 0,84* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,553* | € 0,873* | | | | | | 37 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,59* | € 0,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|