Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 30x5mm 6FB V2, A2 ZX2347


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042737R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1410 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042737R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1410 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     6012B-79356295
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042737R9999
EAN/GTIN:
     4011617427377
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 5x15mm

Kupferschiene 30x5mm 6FB V2, A2 ZX2347

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 6 = 1404 mm, Bemessungsstrom In max. 440 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
440 A
Ausführung:
flach
Länge:
1404 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 106,42*
€ 132,67*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 107,26*
€ 133,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,51*
€ 136,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 111,03*
€ 138,17*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,17*
€ 164,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.