Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffdichtungsdurchf. silbergrau FD 50 SG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffdichtungsdurchf. silbergrau FD 50 SG
Kunststoffdichtungsdurchf. silbergrau FD 50 SG
Artikel-Nr.:
     6012B-79360884
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50062776
EAN/GTIN:
     4007685007542
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel

Kunststoffdichtungsdurchf. silbergrau FD 50 SG

Dichtungsdurchführung für schnelle Montage und sicheren Kantenschutz.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Ausführung:
offen
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
27..35 mm
Für Wandstärke:
1..4 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Gummi
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,681*
€ 2,351*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,6865*
€ 2,3565*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,903*
€ 2,663*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,9258*
€ 2,6958*
10
€ 5,95*
ab € 2,7112*
€ 3,7612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,663*
€ 3,16897
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,563*
€ 3,04997
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,453*
€ 2,91907
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,333*
€ 2,77627
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,903*
€ 2,26457
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.