Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reinraumleuchte 840 CL2 ST 4 #42186902


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CL2 ST 4600-840 M600Q SG MP LDO Normale Reinraumleuchte
CL2 ST 4600-840 M600Q SG MP LDO Normale Reinraumleuchte
CL2 ST 4600-840 M600Q SG MP LDO Normale Reinraumleuchte
Artikel-Nr.:
     6012B-79365376
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42186902
EAN/GTIN:
     4053167399711
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Reinraumleuchte 840 CL2 ST 4 #42186902

Normale Reinraumleuchte CLEAN II Supreme Leuchten Leistung: 36,9 W LED DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter.Einbauleuchte mit Zugang von oben für die Wartung. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 4590 lm, Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 900,25*
€ 1.006,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 904,82*
€ 1.007,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 915,33*
€ 1.016,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 921,78*
€ 1.029,44*
€ 5,95*
ab € 990,82*
€ 1.105,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,91*
€ 1.210,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,56*
€ 1.206,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,43*
€ 1.165,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,63*
€ 1.132,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,33*
€ 1.089,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.