Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-79453719 Herst.-Nr.: 3RK19012NR21 EAN/GTIN: 4047621060095 |
| |
|
| | |
| AS-Interface max. 4A 3RK1901-2NR21 AS-Interface M12 Abzweig U_ASI und Uaux, 1 m Kabel mit M12 Kabeldose gewinkelt IP67/68/69K, maximal 4 A Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 35,58* | € 47,44* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 38,22* | € 50,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,26* | € 53,14* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 41,48* | € 56,32* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,10* | € 56,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|