Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrüstsatz VT+300mm BH3 in BH5 VS432


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-80166567
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX039929R9999
EAN/GTIN:
     4011617399292
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo

Umrüstsatz VT+300mm BH3 in BH5 VS432

Umrüstssatz zur Erweiterung eines Verteilerfeld von Bauhöhe 3 in Bauhöhe 5, Verlängerung der EDF-Schiene um 300 mm inkl. Montagezubehör.
Weitere Informationen:
Mit Montageplatte:
nein
Mit Tragschiene:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Einbautiefe:
63 mm
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 86,33*
€ 102,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,06*
€ 103,40*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,68*
€ 103,56*
€ 5,46*
ab € 88,78*
€ 104,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 92,02*
€ 108,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.