Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyestergehäuse U-GEH.CPG-140 EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyestergehäuse U-GEH.CPG-140 EPDM
Artikel-Nr.:
     6012B-80187905
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4144000000
EAN/GTIN:
     4024337065316
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
bernstein leergehäuse
leergehäuse

Polyestergehäuse U-GEH.CPG-140 EPDM

Die Leergehäuse haben eine international anerkannte und zertifizierte Prüfstelle durchlaufen und wurden mittels Baumusterprüfung für den Einsatz in staub- und gasexplosionsgefährdeten Bereichen nach ATEX und IECEx bescheinigt. Die Gehäuse dienen als Schutz für mechanische und elektrische Geräte und Komponenten. Schutzart IP66, Betriebstemperatur max.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
55 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 50,02*
€ 59,62*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 47,35*
€ 62,04*
1
€ 5,46*
ab € 50,57*
€ 65,92*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 58,25*
€ 65,96*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 52,22*
€ 67,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.