Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzweiterleitungsset 3-pol.f.SKII vp 6398300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzweiterleitungsset 3-pol.f.SKII vp 6398300
Netzweiterleitungsset 3-pol.f.SKII vp 6398300
Artikel-Nr.:
     6012B-80358003
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6398300
EAN/GTIN:
     4018242318254
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

Netzweiterleitungsset 3-pol.f.SKII vp 6398300

Netzweiterleitungsbox für Downlights. 3-adrige Ausführung.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Farbe:
sonstige
Länge:
80 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trilux downlight, downlight
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,92*
€ 5,93*
€ 5,95*
ab € 3,97*
€ 6,00*
€ 5,46*
ab € 4,06*
€ 6,13*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 6,33*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,60*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.