Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineare LED-Anbauleuchte 3000K 304945


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineare LED-Anbauleuchte 3000K 304945
Lineare LED-Anbauleuchte 3000K 304945
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012B-80450687
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     304945
EAN/GTIN:
     8018367644661
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Lineare LED-Anbauleuchte 3000K 304945

Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus: Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Glas. Kopfelement aus Edelstahl AISI 304. Symmetrische Optik. Silikondichtung. Leuchte für Durchgangsverdrahtung geeignet. Kühlkörper aus Aluminium. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Leuchte inklusive Konverter.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 534,90*
€ 625,14*
Frei Haus
ab € 539,81*
€ 630,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 549,27*
€ 636,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 562,14*
€ 651,05*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,85*
€ 757,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,12*
€ 745,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,49*
€ 719,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,84*
€ 697,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,27*
€ 653,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance In Lighting
310522
ab € 34,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.