Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromauslöser Zubehör SGELPR231PLSIT7T7M3p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromauslöser Zubehör SGELPR231PLSIT7T7M3p
Artikel-Nr.:
     6012B-80454221
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA074527R0001
EAN/GTIN:
     8015644784928
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Überlastauslöser
Überstromauslöser
abb überstromauslöser

Überstromauslöser Zubehör SGELPR231PLSIT7T7M3p

Vielfältiges Zubehör für die Emax 2 Baureihe wählbar. Um die verschiedensten Applikationen zu realisieren, ist ein umfangreiches Produktportfolio als Zubehör verfügbar. Leistungsschalter Emax 2 und der Auslöser Ekip sind in sogenannte Funktionsbereiche gegliedert: Sicherheitsbereich, der das Gehäuse des Kraftspeicherantriebs des Leistungsschalters begrenzt.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Bemessungsbetriebsspannung:
1500 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 931,90*
€ 1.069,53*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 938,62*
€ 1.070,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 948,71*
€ 1.079,59*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,59*
€ 1.284,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.060,21*
€ 1.261,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,70*
€ 1.207,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,00*
€ 1.170,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,71*
€ 1.128,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.