Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal 7342-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kanal 7342-1
Artikel-Nr.:
     6012B-80755572
Hersteller:
     Licatec
Herst.-Nr.:
     7342-1
EAN/GTIN:
     4015070074208
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal 7342-1

Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
100 mm
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
Frei Haus
ab € 202,20*
€ 246,89*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 203,90*
€ 247,50*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 209,16*
€ 254,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 254,37*
€ 302,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 249,10*
€ 296,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 242,50*
€ 288,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 233,11*
€ 277,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 209,16*
€ 248,90
pro Packung
1 Packung enthält 16 Meter (ab € 13,0725* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.