Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRH Blende CEE R 8130 lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-80755707
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     R81307035
EAN/GTIN:
     4012740192101
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Modularblenden
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

BRH Blende CEE R 8130 lgr

Blende CEE-Steckdose aus PC/ABS halogenfrei zu BRH Oberteil 100mm lichtgrau. Geräteblende passend zum Blendenset für CEE-Geräte, für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 100 mm und 120 mm.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
100 mm
Länge:
115 mm
Breite der Öffnung:
92,5 mm
Höhe der Öffnung:
79,4 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
CEE-Geräteeinbaudose
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,01*
€ 7,47*
€ 5,46*
ab € 5,02*
€ 7,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 7,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,20*
€ 7,71*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,69*
€ 8,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.