Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Inneneck 90Gr. 220x80mm DKIV 220-78T80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-80760953
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     DKIV 220-78T80 W
EAN/GTIN:
     4013339094530
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

GK-Inneneck 90Gr. 220x80mm DKIV 220-78T80 W

Gerätekanal-Inneneck, verstellbar, schwenkbare Schenkel ermöglichen einen Ausgleich von Winkeltoleranzen im Bereich von 85°-95°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, zum Aufsetzen auf den Gerätekanal, Potentialausgleichsleitung GSLH... und zwangsläufig kontaktierende Stoßstellenverbinder DSTA.
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Tiefe:
80 mm
Form:
symmetrisch
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteilbreite 1:
78 mm
Oberteilbreite 2:
78 mm
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
85..95 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 235,58*
€ 287,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 237,73*
€ 287,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 239,46*
€ 289,62*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 250,37*
€ 301,12*
€ 5,95*
ab € 265,98*
€ 319,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,62*
€ 344,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,68*
€ 341,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,22*
€ 331,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,34*
€ 316,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,46*
€ 284,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.