Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel 100x260mm verk.ws L69759016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-80762951
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L69759016
EAN/GTIN:
     4012740019989
Suchbegriffe:
Flachwinkel Brandschutzkanal
flachwinkel brandschutzkanal

Flachwinkel 100x260mm verk.ws L69759016

Flachwinkel Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x260mm vweiß. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Außenhöhe:
196 mm
Außenbreite:
350 mm
Innenhöhe:
103 mm
Innenbreite:
254 mm
Nutzbarer Querschnitt:
26162 mm²
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 571,89*
€ 657,12*
Frei Haus
ab € 579,52*
€ 662,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 583,63*
€ 668,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 592,70*
€ 677,30*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 605,66*
€ 687,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,79*
€ 795,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,01*
€ 773,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,27*
€ 741,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,76*
€ 724,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,63*
€ 694,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.