Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Abzweiger grau 60x300 U48X RAL7038 66328-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-80767181
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     66328-48
EAN/GTIN:
     8428884043630

T-Abzweiger grau 60x300 U48X RAL7038 66328-48

Um Abzweigungen von 90° zu realisieren. Kein Querschnittsverlust. Farbe: achatgrau RAL 7038. Isolierendes Material. Biegeradius 160mm. Schnelle und einfache Montage. Keine Stoßstellenverbinder nötig. Gutes Witterungsverhalten.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Innenradius:
160 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 49,975*
€ 64,185*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 50,12*
€ 65,69*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 51,995*
€ 66,785*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 56,54*
€ 72,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 66,785*
€ 79,47415
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,045*
€ 76,21355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,115*
€ 72,72685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,635*
€ 70,96565
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,995*
€ 61,87405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 133,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.