Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Rahmenkassette blind 282x282x25 RK SL2 V2 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwerlast-Rahmenkassette blind 282x282x25 RK SL2 V2 25
Schwerlast-Rahmenkassette blind 282x282x25 RK SL2 V2 25
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-80857262
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7405936
EAN/GTIN:
     4012195105992
Suchbegriffe:
Kassettenrahmen
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
Unterflur-Blindkassette

Schwerlast-Rahmenkassette blind 282x282x25 RK SL2 V2 25

Rahmenkassette Schwerlast "
blind"
für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Kassettenhöhe:
25 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
19 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
quadratisch
Geeignet für:
Unterflurdosenaufbau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 746,85*
€ 866,12*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 748,60*
€ 866,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 750,53*
€ 874,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 771,11*
€ 894,20*
€ 5,95*
ab € 793,45*
€ 919,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,43*
€ 1.040,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,72*
€ 1.030,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,30*
€ 982,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,43*
€ 948,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,53*
€ 893,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.