Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Reduzierung Rechts KKRR 110.600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Reduzierung Rechts KKRR 110.600
Artikel-Nr.:
     6012B-80952364
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KKRR 110.600
EAN/GTIN:
     4013339955121

GFK-Reduzierung Rechts KKRR 110.600

GFK-Reduzierung, rechts, gepresst, mit ungelochten Seitenholmen und angeformtem Verbinder, zur Reduzierung von durchlaufenden Kabelrinnen, 100 mm Reduzierung zur rechten Seite, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Reduzierung an jedem Kabelrinnenzugang mit Auslegern unterstützt wird.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Breite (großes Maß):
600 mm
Breite (kleines Maß):
500 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
GFK
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 262,52*
€ 311,35*
€ 5,95*
ab € 262,29*
€ 311,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 264,40*
€ 314,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 267,30*
€ 315,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,34*
€ 374,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,05*
€ 372,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,61*
€ 355,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,82*
€ 344,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,40*
€ 314,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.