Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Raumcontroller 2024236


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Raumcontroller 2024236
KNX Raumcontroller 2024236
Artikel-Nr.:
     6012B-81077149
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     2024236
EAN/GTIN:
     4251317205671
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau

KNX Raumcontroller 2024236

Das Bediengerät WAREMA KNX Raumcontroller mit integriertem Raumtemperatursensor ist mit 2,3 Zoll (59 mm) Touch-Display und Wochen-Zeitschaltuhr ausgestattet. Über die Busleitung kann der Innenraumsensor eigene Daten und die von externen Messwertgebern als Gesamtwerte (Mischwerte z. B. Raumdurchschnitt) weiterverarbeiten. Zur Steuerung der optimalen Raumtemperatur dient der integrierte PI-Regler für Heizung und Kühlung.
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
320
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
240
Anzahl der Zeichen pro Zeile:
20
Anzahl der Zeilen:
1
Frei programmierbares Display:
ja
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
30 V
Kommunikationsbus:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 262,75*
€ 313,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 262,17*
€ 313,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 264,77*
€ 316,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,20*
€ 376,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,63*
€ 374,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,41*
€ 361,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,47*
€ 346,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,77*
€ 315,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.