Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versorgungseinheit IP20 m.Griff leer VH-8 LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Versorgungseinheit IP20 m.Griff leer VH-8 LG
Versorgungseinheit IP20 m.Griff leer VH-8 LG
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-81155521
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6109821
EAN/GTIN:
     4012195287391
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Leergehäuse
Steckdosen-Kombination

Versorgungseinheit IP20 m.Griff leer VH-8 LG

Leergehäuse mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau von 8 elektrischen Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Ohne Abdeckplatten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
hängend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
140 mm
Höhe:
347 mm
Tiefe:
140 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,22*
€ 139,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,57*
€ 139,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 118,50*
€ 142,22*
€ 5,46*
ab € 118,52*
€ 143,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 123,74*
€ 148,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,85*
€ 174,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,10*
€ 166,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109870
ab € 6,58*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109887
ab € 239,34*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109829
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.