Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 100 3VA6610-5KL42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 100 3VA6610-5KL42-0AA0
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 100 3VA6610-5KL42-0AA0
Artikel-Nr.:
     6012B-81354339
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA66105KL420AA0
EAN/GTIN:
     4042949438748
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
siemens i ia&dt et leistungsschalte...

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 100 3VA6610-5KL42-0AA0

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 1000 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480 V 4-polig, Anlagenschutz ETU820, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A ...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
400..1000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.123,30*
€ 5.356,30*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.121,86*
€ 5.357,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 5.166,66*
€ 5.408,33*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.349,02*
€ 5.595,88*
€ 5,95*
ab € 6.605,42*
€ 6.854,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.408,33*
€ 6.435,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.357,25*
€ 6.375,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.227,35*
€ 6.220,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.174,65*
€ 6.157,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.166,66*
€ 6.148,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7KN11100MC00
ab € 132,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.