Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenblech 3-teilig 1300x400 (BxT) verz. M-BB13040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenblech 3-teilig 1300x400 (BxT) verz. M-BB13040
Bodenblech 3-teilig 1300x400 (BxT) verz. M-BB13040
Artikel-Nr.:
     6012B-81569505
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M-BB13040
EAN/GTIN:
     7611919206648
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Bodenblech 3-teilig 1300x400 (BxT) verz. M-BB13040

Bodenblech 3-teilig 1300x400 (BxT) verzinkt
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
1300 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 137,05*
€ 165,06*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,54*
€ 171,06*
Frei Haus
ab € 142,65*
€ 171,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,24*
€ 174,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 148,60*
€ 177,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,64*
€ 211,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,12*
€ 208,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.