| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-81656273 Herst.-Nr.: 221253 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schnittstellenadapter RS485 FX3G-485-BD SPS, FX3G RS485-Schnittstellenadapter, 1:n Multidrop, Netzwerkausweitung -50 m Weitere Informationen: | | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 1 | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein | Unterstützt Protokoll für KNX: | nein | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,02* | € 54,37* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 42,17* | € 54,51* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,13* | € 56,09* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,22* | € 58,35* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,03* | € 63,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|