Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 0,75kW 4,2A 200-240V FR-D720S-042SC-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzumrichter 0,75kW 4,2A 200-240V FR-D720S-042SC-EC
Frequenzumrichter 0,75kW 4,2A 200-240V FR-D720S-042SC-EC
Artikel-Nr.:
     6012B-81758199
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     247598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Frequenzumrichter 0,75kW 4,2A 200-240V FR-D720S-042SC-EC

Umrichter
Nennleistung: 0,75kW
1x200-240V
Nennstrom: 4,2A@50°C
IP20
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
4,2 A
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 146,98*
€ 174,15*
Frei Haus
ab € 148,03*
€ 174,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 154,09*
€ 181,17*
2 Tage
16
€ 6,40*
ab € 160,60*
€ 188,31*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,66*
€ 206,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,17*
€ 215,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,22*
€ 214,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.