| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-73685278 Herst.-Nr.: 6030219 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung DOL-1306-W5M5 Steckverbinder und Leitungen, Anschlussleitungen, DOL-1306-W5M5, Anschlussart Kopf A: Dose, 6-polig, gewinkelt, DC-codiert, Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende, Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung, Leitung: 5,5 m, PVC, Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt Weitere Informationen: | | Leiterdurchmesser: | 5 mm | Schutzmantel: | Polyvinylchlorid (PVC) | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 47,16* | € 62,01* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,08* | € 65,08* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 51,15* | € 66,98* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,93* | € 68,98* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,97* | € 77,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|