Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Abdeckung klar 2m DCL-Z-A1U1 AKB/2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung klar 2m DCL-Z-A1U1 AKB/2000
Abdeckung klar 2m DCL-Z-A1U1 AKB/2000
Artikel-Nr.:
     6012C-73767041
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     663660
EAN/GTIN:
     4043544792983
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Abdeckung klar 2m DCL-Z-A1U1 AKB/2000

Diffusorabdeckung A1/U1 klar bündig (Länge: 2000 mm), Acrylglasprofil klar bündig aus Polycarbonat, geeignet für DecoLine-Profile A1/U1, werkzeugloses Einrasten in Profil

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 2000 x 16 x 3 mm
Gewicht: 0.066 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
2000 mm
Breite:
16 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,47*
€ 21,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,56*
€ 21,29*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,41*
€ 23,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.