Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endplatte Mehrfachleiter XW5E-P2.5-2.2-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endplatte Mehrfachleiter XW5E-P2.5-2.2-1
Artikel-Nr.:
     6012C-73769897
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XW5E-P2.5-2.2-1
EAN/GTIN:
     4549734137959
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Endplatte Mehrfachleiter XW5E-P2.5-2.2-1

Endplatte für Mehrfachleiter-Vierfachverbindungs-Reihenklemmen 2,5 mm² Push-In-Plus-Modelle
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.