Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse GEOS-L 3030-18-o


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse GEOS-L 3030-18-o
Leergehäuse GEOS-L 3030-18-o
Artikel-Nr.:
     6012C-73851615
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     70043301
EAN/GTIN:
     4013902610778

Leergehäuse GEOS-L 3030-18-o

Leergehäuse-Industrie Qualität, geeignet für die Installation in rauen Umgebungen und im ungeschützten Außenbereich, Kasten: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, mit grauem Deckel
Abmessungen: 300 x 300 x 180mm
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
180 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,81*
€ 73,14*
€ 5,95*
ab € 57,84*
€ 73,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,57*
€ 76,47*
€ 5,00*
ab € 60,60*
€ 76,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,96*
€ 81,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
72007501
ab € 24,43*
Zubehör
Spelsberg
72007601
ab € 27,58*
Zubehör
Spelsberg
72002001
ab € 6,06*
Zubehör
Spelsberg
72002101
ab € 7,29*
Zubehör
Spelsberg
26344001
ab € 21,34*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
72105101
ab € 16,34*
Zubehör
Spelsberg
72104401
ab € 4,11*
Zubehör
Spelsberg
72104001
ab € 4,09*
Zubehör
Spelsberg
72103701
ab € 5,24*
Zubehör
Spelsberg
72013001
ab € 32,09*
Zubehör
Spelsberg
26043301
ab € 1,38*
Zubehör
Spelsberg
26041601
ab € 0,26*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
26042501
ab € 0,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.