Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenträger verstellbar 406mm x 178457 PSA16AH18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-73853758
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     360469
EAN/GTIN:
     8711893139662

Schienenträger verstellbar 406mm x 178457 PSA16AH18

Standfuß mit Strutmontageschienenprofil, die Höhenänderungen abseits der Dachfläche ermöglicht. Gebrauchsfertige, sofort einsatzber. Lösung mit feuerverz. Strutmontageschienenprofil u. Hardware. 406 mm lang, höhenverstellbar 178 457 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
483 mm
Breite:
203 mm
Höhe:
457 mm
Farbe:
schwarz
Max. Belastung:
667 kg
Set-Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 72,878*
€ 86,078*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 73,604*
€ 86,784*
29 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 74,3404*
€ 87,5004*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 77,3456*
€ 90,0953*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 72,43602*
€ 90,14602*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 86,784*
€ 103,27296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,724*
€ 99,63156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,604*
€ 87,58876
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 433,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.