Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder ZQV 2.5N/2 BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder ZQV 2.5N/2 BL
Querverbinder ZQV 2.5N/2 BL
Artikel-Nr.:
     6012C-73959788
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1527740000
EAN/GTIN:
     4050118448658
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Querverbinder ZQV 2.5N/2 BL

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
24 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5,1 mm
Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
60
€ 6,40*
ab € 0,24776*
€ 0,34776*
60
€ 5,00*
ab € 0,2485*
€ 0,3485*
18 Tage
unbekannt
60
€ 6,50*
ab € 0,2507*
€ 0,3507*
17 Tage
unbekannt
60
€ 6,99*
ab € 0,2586*
€ 0,3623*
Lager 6012
60
€ 3,90*
ab € 0,281*
€ 0,371*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 180000 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 22,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.