| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-73965105 Herst.-Nr.: ATV950D22N4EU EAN/GTIN: 3606481284471 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter 22KW UL12 400V/480 m.HS ATV950D22N4EU Frequenzumrichter, ATV950, 22kW/30HP, 380/480V, IP55/UL type12 -disc.switch. Weitere Informationen: | | Netzspannung: | 380 V | Netzfrequenz: | 50/60 Hz | Eingangsphasenzahl: | 3 | Ausgangsphasenzahl: | 3 | Max. Ausgangsfrequenz: | 500 Hz | Max. Ausgangsspannung: | 480 V | Nennausgangsstrom I2N: | 46,3 A | Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 22 kW | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 22 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.734,47* | € 2.845,47* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.694,38* | € 2.846,39* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.761,02* | € 2.873,41* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.813,41* | € 2.933,82* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.219,49* | € 3.341,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|