Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene Euro-Vario 63A EVG-1PHAS/12MODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschiene Euro-Vario 63A EVG-1PHAS/12MODUL
Sammelschiene Euro-Vario 63A EVG-1PHAS/12MODUL
Artikel-Nr.:
     6012C-75103946
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     215637
EAN/GTIN:
     4015082156374
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Sammelschiene Euro-Vario 63A EVG-1PHAS/12MODUL

Euro-Vario-Sammelschiene für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, PFNM, keine Endkappen notwendig
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
210 mm
Zuschneidbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 5,95*
ab € 1,88*
€ 2,46*
22 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 2,56*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 3,20*
3 Tage
35
1
€ 6,40*
ab € 2,25*
€ 3,21*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,55*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.