| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75127544 Herst.-Nr.: U82F EAN/GTIN: 4010330552557 |
| |
|
| | |
| Montageplatte 347x203,5mm U82F Montageplatte, univers, 347 x 203,5mm, mit Absenkbügel Weitere Informationen: | | Höhe: | 347 mm | Breite: | 203,5 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Lochung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 36,98* | € 44,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 35,40* | € 46,47* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 35,98* | € 47,35* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 37,98* | € 49,61* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 39,45* | € 51,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|