Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75138326 Herst.-Nr.: 4591700 EAN/GTIN: 4028177103665 |
| |
|
| | |
| Zwischenstück f. Montageplatten TS 4591.700 TS Montageplatten-Zwischenstück, für VX, TS, H: 2000 mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 98 mm | Breite: | 1896 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Lochung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,94* | € 60,17* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,64* | € 60,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,79* | € 62,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 49,24* | € 62,99* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,75* | € 66,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|