| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75151666 Herst.-Nr.: 2CPX039209R9999 EAN/GTIN: 4011617392095 |
| |
|
| | |
| Profilschiene ED9 Vertikale EDF-Profilschiene, Bausatz unmontiert, für 3 RE (450 mm), zum Aufbau der Module bis 400 A, inkl. Befestigungsschrauben. Das Systemteil ist passend für das EDF-Montagegerüst. Weitere Informationen: | | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 3 | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | sonstige | Länge: | 450 mm | Stufenlose Befestigung: | nein | Montageart: | Schraubbefestigung | Profilhöhe der Tragschiene: | 20 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,93* | € 9,81* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,00* | € 9,91* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,07* | € 10,01* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,19* | € 10,17* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 8,01* | € 11,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|