Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HeiBox ALU Einschub 1HE/19"/300mm KIT 3687.817


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HeiBox ALU Einschub 1HE/19"/300mm KIT 3687.817
HeiBox ALU Einschub 1HE/19"/300mm KIT 3687.817
Artikel-Nr.:
     6012C-75162112
Hersteller:
     Heitec
Herst.-Nr.:
     3687817
EAN/GTIN:
     4250558909188

HeiBox ALU Einschub 1HE/19"/300mm KIT 3687.817

Einschubgehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
482,6 mm
Höhe:
44,5 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 168,73*
€ 209,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 175,37*
€ 217,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,72*
€ 259,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,41*
€ 258,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,21*
€ 241,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,03*
€ 232,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,37*
€ 208,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.