Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz M 1,6A 5x25mm 525.219


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
G-Sicherungseinsatz M 1,6A 5x25mm 525.219
G-Sicherungseinsatz M 1,6A 5x25mm 525.219
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012C-75184604
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     525.219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz M 1,6A 5x25mm 525.219

Sonderausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x25 mm
Bemessungsstrom:
1,6 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,288*
€ 0,472*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,307*
€ 0,497*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,346*
€ 0,556*
11 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,37*
€ 0,59*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,47784*
€ 0,63784*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.