Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser MX 220-240V 50/60HZ LV429387


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstromauslöser MX 220-240V 50/60HZ LV429387
Arbeitsstromauslöser MX 220-240V 50/60HZ LV429387
Artikel-Nr.:
     6012C-75223673
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV429387
EAN/GTIN:
     3606480019098

Arbeitsstromauslöser MX 220-240V 50/60HZ LV429387

Compact NSX Zubehör. Arbeitsstromauslöser Mx 220-240V 50/60Hz.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220..240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Leistungsaufnahme:
5 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
C10F3TM100
ab € 158,41*
Zubehör
Schneider Electric
C10N3TM100
ab € 195,65*
Zubehör
Schneider Electric
C40F32D400
ab € 771,68*
Zubehör
Schneider Electric
C40H32D400
ab € 915,76*
Zubehör
Schneider Electric
C63H32D630
ab € 1.227,67*
Zubehör
Schneider Electric
C40N42D400
ab € 1.071,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.