| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75469357 Herst.-Nr.: BCC0K62 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Verbindungsleitung BCC M415-M42#BCC0K62 Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 12 m | Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige | Farbe des Kabelmantels: | gelb | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Schutzart (IP): | IP68 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 41,19* | € 54,51* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,23* | € 54,63* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,55* | € 56,18* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,19* | € 57,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|