Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 4qmm beige ZDU 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-75900519
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1632050000
EAN/GTIN:
     4008190263188
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen

Durchgangsklemme 4qmm beige ZDU 4

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,6505*
€ 0,8205*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,61*
€ 0,92*
2 Tage
445
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,61863*
€ 0,92863*
4 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6396*
€ 0,9596*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,00*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cinch Connectivity Solutions
MS6141
ab € 1,014*
Zubehör
Weidmüller
1609830000
ab € 16,518*
Zubehör
Weidmüller
0383560000
ab € 0,424*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 4,98*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,09*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,0579*
Zubehör
Weidmüller
1632090000
ab € 0,30615*
Zubehör
Weidmüller
1683920000
ab € 0,332*
Zubehör
Weidmüller
8630740000
ab € 0,40948*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,50326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,58514*
Zubehör
Weidmüller
1609030000
ab € 2,14*
Zubehör
Weidmüller
1608950000
ab € 0,24669*
Zubehör
Weidmüller
1636640000
ab € 0,02631*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.