Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75904163 Herst.-Nr.: 2948746 EAN/GTIN: 4017918083410 |
| |
|
| | |
| Leistungsoptokoppler EMG 12-OV-24DC/60D Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 12-60 V DC/max. 1 A Weitere Informationen: | | Eingangsspannung: | 19,2..28,8 V | Art der Eingangsspannung: | DC | Ausgangsspannung: | 12..60 V | Art der Ausgangsspannung: | DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 1 A | Art des Digitalausgangs: | elektronisch | Mit LED-Anzeige: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 75,84* | € 81,83* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 75,95* | € 81,89* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 76,64* | € 82,67* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 76,82* | € 82,74* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 77,446* | € 82,906* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 829,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|