Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 132/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste 132/6
Artikel-Nr.:
     6012C-75906531
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     132/6
EAN/GTIN:
     4011126027921

Klemmleiste 132/6

Klemmleiste, mit Drahtschutz, zum Aufschnappen auf C-Profilschiene mit den Abmessungen 20 x 8 x 0,75 mm, halogenfrei. Verwendung für : Kleinhuis C-Profilschiene 2761/2 (Schlitzweite 11 mm) Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 27,5 x 27 x 63,5 mm Klemmbereich eindrähtig, starr, flexibel : 4,0 - 10,0 mm² Anschlussmöglichkeiten eindrähtig, starr, flexibel : 1 x 4,0 mm², 1 x 6,0 mm², 1 x 10,0 mm² Polzahl : 6 Werkstoff Klemmträger : PA Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Temperaturbereich : -30°C bis 80°C Nennspannung : 500 V Farbton : umbragrau RAL : 7022 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4..10 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 11,365*
€ 14,165*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 11,4775*
€ 14,2875*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,3902*
€ 16,4302*
1
€ 5,95*
ab € 14,96799*
€ 21,50799*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,2875*
€ 17,00213
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,4775*
€ 13,65823
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 285,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,5501*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.