Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querbrücker ge/gn, isoliert 282-422


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 282-422 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 282-422 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     6012C-75907107
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-422
EAN/GTIN:
     4044918396271
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke

Querbrücker ge/gn, isoliert 282-422

Brücker
isoliert
gelbgrün
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3391*
€ 0,4591*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3493*
€ 0,4793*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,354*
€ 0,484*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,33951*
€ 0,57951*
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4793*
€ 0,57037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4093*
€ 0,48707
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3993*
€ 0,47517
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3493*
€ 0,41567
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.