Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme ZDK 2.5DU-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-75907658
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1689970000
EAN/GTIN:
     4008190875473
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme

Klemme ZDK 2.5DU-PE

Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,07118*
€ 3,58118*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1034*
€ 3,6134*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2298*
€ 3,7498*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 3,80*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,2844*
€ 3,8044*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,7498*
€ 4,46226
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,2298*
€ 3,84346
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 187,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04335*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,00*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,49326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,57514*
Zubehör
Weidmüller
1608940000
ab € 1,94*
Zubehör
Weidmüller
1608870000
ab € 0,44*
Zubehör
Weidmüller
1608880000
ab € 0,65*
Zubehör
Weidmüller
1697540000
ab € 10,26*
Zubehör
Weidmüller
1608910000
ab € 1,2955*
Zubehör
Weidmüller
1608920000
ab € 1,5055*
Zubehör
Weidmüller
1608930000
ab € 1,7255*
Zubehör
Weidmüller
1688110000
ab € 3,7664*
Zubehör
Weidmüller
1052660000
ab € 5,442*
Zubehör
Weidmüller
1052680000
ab € 5,982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.