| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75908296 Herst.-Nr.: 07.311.2153.8 EAN/GTIN: 4015573111769 |
| |
|
| | |
| Trennscheibe 07.311.2153.8 Trennscheibe für Reihenklemmen Typ WK 4..., Farbe: gelb Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | nein | Ausführung Zwischenplatte: | ja | Farbe: | gelb | Stärke: | 0,4 mm | Rastbar: | nein | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V2 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 0,137* | € 0,221* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,172* | € 0,272* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,1848* | € 0,2992* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,1896* | € 0,2996* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,194* | € 0,304* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|